Beli Control Valve Excavator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bosch Rexroth Press Relief
    Mulai

    Rp3.299.900

    Bosch Rexroth Press Relief
    atribut:
    • Size: 6
    • Dimensions (cm): 8.4x6x4
  2. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  3. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  8. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  9. monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The transport of pallet
    atribut:
    • Fork Minimum Height (mm): 51
    • Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
    • Type: Low-floor type
    • Fork highest height (mm): 166
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width W (mm): 160
    • Fork in width (mm): 230
    • Fork out width (mm): 540
    • Handle diameter ( phi mm): 200
    • Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
    • Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
  10. XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp4.499.900

    XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  14. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Arcweld Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
  17. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

Daftar Harga Control Valve Excavator Terbaru October 2026
Bosch Rexroth Press ReliefRp3.299.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp22.999.900
monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)